TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1 mm ねじの呼び M8 埋込型 25Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12513475
品番
XS1M08MA230L2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 1 mm
出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -25℃
最大スイッチング周波数 = 25Hz
誘導型センサ XS1 M8-L50MM-STAINLESS-SN1MM-24.240VAC/DC ケーブル 10M
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
1
電源電圧(V)
24→210 DC、24→240 AC
保護等級
IP67
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
210