TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 5kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12513491
品番
XS1M08PC410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO+NC<長さ = 50.2mm
実装タイプ = 埋込型
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = mm
誘導型センサ XS1 M8 - L50MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
1.5
電源電圧(V)
10→36 DC、12→48 DC
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36