TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 252kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12513500
品番
XS1M30MA250K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ 2線式
接続タイプ 1/2"20 UNF
長さ 61.9mm
実装タイプ 埋込型
材質 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min -25℃, 264V
誘導型センサXS1 M30 L74 mm 黄銅 Sn22 mm 24 240 ac/dc 1/2インチ
検出距離(mm)
10
電源電圧(V)
20→264 AC/DC、24→210 DC、24→240 AC
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
264