TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導本体形状 = ネジ付きバレル出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -40℃誘導型センサXS1 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
注文コード
12513536
品番
XS1N30PA349TF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
本体形状 = ネジ付きバレル
出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -40℃
誘導型センサXS1 M30 - L39 mm - 黄銅 - Sn8 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
奥行(mm)
30誘導型センサXS1 M30 - L39 - 黄銅 - Sn8 - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
ケーブル長(m)
2
電源電圧(V)
10→36 DC、12→48 DC
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36