TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 252kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃, 264V誘導型センサ XS4 M18 - L62MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
注文コード
12513570
品番
XS4P18MB230L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC<実装タイプ = 非点滅
材質 = PPS
動作温度 Min = -25℃, 264V
誘導型センサ XS4 M18 - L62MM - PPS - SN8MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
ケーブル長(m)
5
検出距離(mm)
8
電源電圧(V)
264 AC/DC、240 AC/DC
保護等級
IP68
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
264