TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 2kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12513579
品番
XS4P18PC410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO+NC
接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 非点滅
材質 = PPS
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 200 mA
誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
検出距離(mm)
8
電源電圧(V)
10→36 DC、12→48 DC
保護等級
IP68
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36