TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 251kHz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃, 264V誘導型センサ XS4 M30 - L62MM - PPS - SN15MM - 24 → 240 V ac/dc - DIN 0.15 m
注文コード
12513588
品番
XS4P30MA230L01C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC<実装タイプ = 非点滅
材質 = PPS
動作温度 Min = -25℃, 264V
誘導型センサ XS4 M30 - L62MM - PPS - SN15MM - 24 → 240 V ac/dc - DIN 0.15 m
検出距離(mm)
15
電源電圧(V)
264 AC/DC、240 AC/DC
保護等級
IP68
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
264