TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 非点滅 251kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NC<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃, 264V誘導型センサ XS4 M30 - L62MM - PPS - SN15MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
注文コード
12513597
品番
XS4P30MB230L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC<実装タイプ = 非点滅
材質 = PPS
動作温度 Min = -25℃, 264V
誘導型センサ XS4 M30 - L62MM - PPS - SN15MM - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 5 m
ケーブル長(m)
5
検出距離(mm)
15
電源電圧(V)
264 AC/DC、240 AC/DC
保護等級
IP68
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
264