TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 1.5 mm 埋込型 5kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = ステンレススチール動作温度 Min = -25℃シリーズ = OsiSense XSkHz誘導型センサ XS5 O 6.5 - L33MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
注文コード
12513631
品番
XS506B1PAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -25℃
シリーズ = OsiSense XSkHz
誘導型センサ XS5 O 6.5 - L33MM - STAINLESS-SN1.5MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
1.5
電源電圧(V)
10→36 DC、12→48 DC
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36