TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 4kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12513649
品番
XS508B1DAL5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO
接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 埋込型
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -25℃
短絡過負荷保護 = あり℃
誘導型センサ XS5 M8-L51MM-STAINLESS-SN1.5MM-12 → 48 V dc - ケーブル 5 m
検出距離(mm)
1.5
電源電圧(V)
10→58 DC、12→48 DC
保護等級
IP67
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58