Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12513658 品番XS508B1PAM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様
センサ技術 誘導
出力機能 NO<実装タイプ 埋込型
材質 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min -25℃
遮蔽 シールド付きkHzTelemecanique 誘導型近接センサ XS Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。
この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。 使用可能なスタイル。 埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 線式 DC AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。 どのように機能し、どこで使用できますか? 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。
誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。 用途: 鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。 XS508B1PAM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。 XS6 誘導型近接センサ( OsiSense XS シリーズの一部)。 円筒形(バレル) M8 固定ボディ、 45 mm 埋込型 ニッケルめっき黄銅ボディ、前面検出 PPS ディスクリート信号、 線 1.5 mm (公称検出範囲) 出力: NO DC 回路、 PNP ピン M12 オスコネクタ [Us] 定格供給電圧: 12 24 dc 、逆極性保護付き 黄色 LED 1 (出力)。 ねじ長 24 mm 、長さ 45 mm 、高さ 10 mm 、質量 0.025 kg IEC60529 準拠の IP67 等級。 IEC60068-2-6 に準拠した耐振動性 耐衝撃性は EN60068-2-27 に適合しています。 CEマーク付き。 証明書。 UL、CSA
検出距離(mm)1.5 接続M12 電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする