TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12513676
品番
XS512B1PAL5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 2 mm
出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
誘導型センサXS5 M12 - L35 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 m
ケーブル長(m)
5
検出距離(mm)
2
電源電圧(V)
10→36 DC、12→48 DC
保護等級
IP68、IP69K
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36