曜日別特売
XS608B1DAM12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 3kHz TELEMECANIQUE SENSORS 12513746

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 埋込型 3kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12513746
品番
XS608B1DAM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式<実装タイプ = 埋込型
材質 = ステンレススチール
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 100 mA
誘導型センサXS6 M8 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc M12
接続
M12
電源電圧(V)
10→58 DC、12→48 DC
保護等級
IP67
本体形状
ネジ付きバレル
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする