TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 251kHz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12513780
品番
XS612B1MAL5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
検出範囲 = 4 mm
出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
最大スイッチング周波数 = 251kHz
誘導型センサXS6 M12 - L53 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
ケーブル長(m)
5
検出距離(mm)
4
電源電圧(V)
264 AC/DC、240 AC/DC
保護等級
IP68、IP69K
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
264