TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 非点滅 251kHz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 誘導出力機能 NO接続タイプ 1/2"20 UNF<実装タイプ 非点滅材質 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min -25℃, 264V誘導型センサXS6 M18 L74 mm 黄銅 Sn22 mm 24 240 ac/dc 1/2インチ
注文コード
12513859
品番
XS618B4MAU20
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 誘導
出力機能 NO
接続タイプ 1/2"20 UNF<実装タイプ 非点滅
材質 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min -25℃, 264V
誘導型センサXS6 M18 L74 mm 黄銅 Sn22 mm 24 240 ac/dc 1/2インチ
検出距離(mm)
12
電源電圧(V)
264 AC/DC、240 AC/DC
保護等級
IP67、IP69K
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
264