TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 500Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12513911
品番
XS630B4PAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NO<長さ = 66.1mm
実装タイプ = 非点滅
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
最大スイッチング周波数 = 500Hz
誘導型センサXS6 M30 - L63 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
22
電源電圧(V)
10→58 DC、12→48 DC
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58