Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 埋込型 100Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NC接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 15 mA 、 200 mA回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m 注文コード12513947 品番XSAV11373L10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はケーブル長・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮ニッケルめっき
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 15 mA 、 200 mA回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
検出距離(mm)10 電源電圧(V)10→58 DC、12→48 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする