曜日別特売
XT218A1PCM12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 200Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12513981

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8mm ねじの呼び M18 フラッシュなし 200HzXT218A1PCM12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12513981
品番
XT218A1PCM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

Schneider Electric の XT 製品は、絶縁体又は導電性の物質の検出専用の静電容量型近接センサ製品です。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。このセンサは円筒形プラスチックケースを備えています。この静電容量形近接センサの利点は、検出対象物との物理的な接触がないこと、高い動作速度、ソリッドステート製品、可動部品がないことです。紙、段ボール、ガラスなどの検出(存在又は通過)に適しています。このセンサは、 CE 及び cETLus の認定、 IEC60947-5-2 及び UL61010-1 規格に準拠しています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用

仕様
センサ技術 = 静電容量型
出力機能 = NO+NC
実装タイプ = フラッシュなし
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +60℃
検出距離(mm)
8
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67準拠
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする