曜日別特売
XT232A1FBL2 Telemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 20 mm フラッシュなし 150Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12514026

Telemecanique Sensors 近接センサ スムースバレル 検出範囲 20 mm フラッシュなし 150HzXT232A1FBL2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12514026
品番
XT232A1FBL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

Schneider Electric 静電容量センサ - XT1 です。XT では、絶縁体や導電性の物質の検出専用の静電容量形近接センサ製品が用意されています。このセンサは、材料や導電性に関係なく、あらゆる物体の検出に適しています。たとえば、金属、鉱物、木材、プラスチック、 ガラス、段ボール、液体など。この製品は、円筒形の非埋込型センサです。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用

仕様
センサ技術 = 静電容量型
本体形状 = スムースバレル
出力機能 = NC
実装タイプ = フラッシュなし
直径 = 32 mm
動作温度 Min = -10℃
応答周波数 = 150 Hz℃
ケーブル長(m)
2
電源電圧(V)
24→240 AC
保護等級
IP67準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする