曜日別特売
XS9C4A2A2P20 Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 55Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12514078

Telemecanique Sensors 近接センサ ブロック形 検出範囲 25 mm 非点滅 55Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 誘導アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA接続タイプ = ネジ端子<実装タイプ = 非点滅材質 = PBT動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールドなしHz
注文コード
12514078
品番
XS9C4A2A2P20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。.. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。

仕様
センサ技術 = 誘導
アナログスイッチング出力タイプ = 4-20 mA
接続タイプ = ネジ端子<実装タイプ = 非点滅
材質 = PBT
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールドなしHz
電源電圧(V)
12→36 DC
本体形状
ブロック形
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする