曜日別特売
XSAV02801 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 800Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12514105

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 800Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12514105
品番
XSAV02801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

Schneider Electric XS シリーズの回転監視、スリップ検出、円筒形シャフト過負荷検出用近接センサです。この自己完結型回転速度監視センサは、同じケースに、パルス検出 / 処理電子機器、内蔵の回転監視デバイスを構築するために必要な出力スイッチングアンプを組み込む特殊機能を備えています。 センサ XSAV は、可動部品 Fc の速度がプリセットしたしきい値 Fr を下回ると、センサの出力回路がオフになるため、速度低下の検出に特に適しています。検出器埋込型に対応 埋め込み取り付け可能 材質:金属 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ: AC / DC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m

仕様
センサ技術 = 誘導
デジタルスイッチング出力タイプ = 2線式<実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
奥行(mm)
36
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
10
電源電圧(V)
24→240 AC/DC
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする