曜日別特売
XSAV12373EX Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 800Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12514148

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 800HzXSAV12373EX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12514148
品番
XSAV12373EX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

Schneider Electric XS シリーズの回転監視、スリップ検出、円筒形シャフト過負荷検出用近接センサです。この自己完結型回転速度監視センサは、同じケースに、パルス検出 / 処理電子機器、内蔵の回転監視デバイスを構築するために必要な出力スイッチングアンプを組み込む特殊機能を備えています。 センサ XSAV は、可動部品 Fc の速度がプリセットしたしきい値 Fr を下回ると、センサの出力回路がオフになるため、速度低下の検出に特に適しています。検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 [Sn] 公称検出 距離 10 mm 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 出力回路タイプ DC

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
接続タイプ = ケーブル接続済み
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -20℃
最大スイッチング周波数 = 800Hz
検出距離(mm)
10
電源電圧(V)
12→48 DC
保護等級
IP67
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
48

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする