TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 50 mm ねじの呼び M12 125Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12514200
品番
XX512A1KAM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 超音波
出力機能 = NO
接続タイプ = M8
材質 = Ultem
動作温度 Min = -20℃
最大スイッチング周波数 = 125Hz
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67
本体形状
ネジ付きバレル
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24