Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサ技術 = 超音波出力機能 = NO材質 = Valox動作温度 Min = -20℃出力開閉電流 = 100 mA 注文コード12514209 品番XX218A3PHM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 超音波
出力機能 = NO
材質 = Valox
動作温度 Min = -20℃
出力開閉電流 = 100 mA
接続M12 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 本体形状ネジ付きバレル ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする