Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 40Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12514227 品番XX518A3PAL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

XX518A3PAM12 (品番 ; 612-2229 612-2229 )には、セットアップ用にティーチボタンXXZPB100 (品番 ; 612-2184 612-2184 )が必要です。 . 円柱形超音波PNP (NO) - 0.5 m Sn. IP67定格 M18、円柱形の本体 PNPスイッチ出力 あらゆる材質の物体を正確に検出可能 動作距離: XXZPB100 (品番 ; 612-2184 612-2184 )を使用して調整可能 検出可能な最小物体サイズ: 2.5 → 150 mm 全体ビーム角度: 6 ° 動作温度範囲: -20 → +60 ℃ 検出面材質: エポキシ 本体材質: ValoxR

仕様
センサ技術 = 超音波
本体形状 = ネジ付きバレル
出力機能 = NO
材質 = Valox
動作温度 Min = -20℃
最大スイッチング周波数 = 40Hz
ケーブル長(m)2 電源電圧(V)12→24 DC 保護等級IP67 ねじの呼びM18 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする