TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 超音波アナログスイッチング出力タイプ = 0-10 V長さ = 77.6mm材質 = Valox動作温度 Min = -20℃出力開閉電流 = 40 mA
注文コード
12514236
品番
XX918A3F1M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 超音波
アナログスイッチング出力タイプ = 0-10 V
長さ = 77.6mm
材質 = Valox
動作温度 Min = -20℃
出力開閉電流 = 40 mA
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
本体形状
ネジ付きバレル
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24