曜日別特売
XXS30P8VPM12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 m ねじの呼び M30 950Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12514245

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 m ねじの呼び M30 950HzXXS30P8VPM12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電源電圧(V)24 DC
内容量1個注文コード12514245品番XXS30P8VPM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
センサ技術 = 超音波
出力機能 = NO/NC
動作温度 Min = -25℃
最大スイッチング周波数 = 950Hz
電源電圧(V)
24 DC
検出距離
8m
接続
M12
保護等級
IP65、IP67
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする