TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 m ねじの呼び M30 950Hz
XXS30P8APM12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
電源電圧(V)
12→24 DC
12→24 DC
¥119,800
24 DC
¥129,800
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12514261
品番
XXS30P8APM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 超音波
出力機能 = NO/NC
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
電源電圧(V)
12→24 DC
検出距離(mm)
8
接続
M12
保護等級
IP65、IP67
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24