曜日別特売
XXB18A3PAM12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 40Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12514270

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 40HzXXB18A3PAM12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12514270
品番
XXB18A3PAM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

Schneider Electric XXB シリーズ超音波センサは、円筒型の M18 センサ設計を採用しています。XX シリーズは、超音波技術を使用して、接触なしで任意の素材を検出するセンサです。この製品は、直径 18 mm のプラスチック製円筒型ボディと M12 の 4 ピンコネクタを備えています。IP 保護等級 - IP67 水銀不使用

仕様
センサ技術 = 超音波
出力機能 = NO
動作温度 Min = -20℃
最大スイッチング周波数 = 40Hz
検出距離(mm)
500
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67準拠
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする