曜日別特売
XX518A3NAM12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18 TELEMECANIQUE SENSORS 12514279

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 500 mm ねじの呼び M18

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12514279
品番
XX518A3NAM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

Schneider Electric 円筒形超音波センサは、 Valox ケースを備えています。この汎用円筒形超音波センサは、外側のねじ山とツインナットにより、表面又はブラケットに直接取り付けできます。VALOXVATR R PBT 製高強度ケースにより、高温環境に最適です。マルチ LED ディスプレイでセンサのステータスを確認できるため、セットアップとトラブルシューティングが容易です。IP67 保護等級のため、この製品は過酷な環境にも対応できます。非常に低温( -20 ° C )及び高温の環境( +65 ° C の冷間)で動作します。標準の M12 コネクタを備え、既存のあらゆる市場のセンサ配線に対応します。IEC60947-5-2 に準拠しています。IP 保護等級: IP67 水銀不使用

仕様
センサ技術 = 超音波
デジタルスイッチング出力タイプ = NPN
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +65℃
接続
M12
電源電圧(V)
12→24 DC
保護等級
IP67準拠
本体形状
ネジ付きバレル
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする