Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 埋込型 2.5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12514306 品番XS112B3PBM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、さまざまな用途のあらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。
Telemecanique の誘導型近接センサは、 60 mm までの金属物体を検出するために製造され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)を搭載しています。
使用可能なスタイル。
埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)
ショート及びロングボディ
PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)
2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。
どのように機能し、どこで使用できますか
誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
XS112B3PBM12 汎用誘導型近接センサ( XS )。
XS1 センサ。
モバイル機器用途。
円筒型(バレル) M12
サイズ: 50 mm
固定ボディ、埋込取り付け可能
ニッケルめっき黄銅、 PPS フロント
ディスクリート信号、 3 線
出力: 1 NC 、 DC 回路、 PNP
4 ピン M12 オスコネクタ
[Us] 定格供給電圧: 12 → 24 V dc (逆極性保護)
M12 x 1 ねじ
前方検知
LED x 1 、黄色出力。
ねじ長: 30 mm 、長さ: 50 mm
IEC60529 準拠の IP65 、 IEC60529 準拠の IP67 。
CEマーク付き。
証明書。
UL 、 CSA 、 E2 準拠

用途
鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。
マテハン、搬送、物流
材料加工、機械工具、包装。
食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC<実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮製mm
動作温度 Min = -25℃
応答周波数 = 2.5 kHz℃
検出距離(mm)4 接続M12 電源電圧(V)10→36 DC ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 最大DC電圧(V)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする