曜日別特売
XS130B3PBM12 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12514340

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 埋込型 500Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12514340
品番
XS130B3PBM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

誘導センサ XS1M30-L55MM-Brass-SN15mm -12.24VDC-M12

仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
実装タイプ = 埋込型
材質 = 真鍮製mm
動作温度 Min = -25℃
応答周波数 = 500 HzHz
検出距離(mm)
15
接続
M12
電源電圧(V)
10→36 DC
保護等級
IP65、IP67
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする