TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 22 mm ねじの呼び M30 非点滅 500Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12514358
品番
XS630B4PBM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
誘導センサ XS6M30-L74M-Brass-SN22mm -12.48VDC-M12
仕様
センサ技術 = 誘導
出力機能 = NC
実装タイプ = 非点滅
材質 = 真鍮製mm
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 10 mA
検出距離(mm)
22
接続
M12
電源電圧(V)
10→58 DC
保護等級
IP67、IP69K
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
58