TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 洗浄 40Hz
XT512B1PBM12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12514385
品番
XT512B1PBM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 静電容量型
出力機能 = NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きHz
検出距離(mm)
2
接続
M12
電源電圧(V)
24 DC
保護等級
IP20
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24