曜日別特売
XT518B1PCL2 Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 40Hz TELEMECANIQUE SENSORS 12514401

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 40Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 5 mm出力機能 = NO+NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mA
注文コード
12514401
品番
XT518B1PCL2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
センサ技術 = 静電容量型
検出範囲 = 5 mm
出力機能 = NO+NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
出力開閉電流 = 200 mA
ケーブル長(m)
2
検出距離(mm)
5
電源電圧(V)
24 DC
保護等級
IP20
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする