曜日別特売

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 40Hz

Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 40Hz - TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 40Hz - TELEMECANIQUE SENSORS
検出距離(mm)
5
電源電圧(V)
24 DC
保護等級
IP20
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
XT518B1PCL2 1251440112514401XT518B1PCL2
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
XT518B1PCM12 1251441012514410XT518B1PCM12
オープン
¥20,980
¥23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする