TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 洗浄 40Hz
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 静電容量型出力機能 = NO+NC実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃
注文コード
12514410
品番
XT518B1PCM12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
センサ技術 = 静電容量型
出力機能 = NO+NC
実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +70℃
検出距離(mm)
5
接続
M12
電源電圧(V)
24 DC
保護等級
IP20
ねじの呼び
M18
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24