TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 検出・センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの センサ
TELEMECANIQUE SENSORSの 近接センサ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 洗浄 10Hz
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
センサ技術 = 静電容量型出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 洗浄動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz
注文コード
12514419
品番
XT530B1FAL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
センサ技術 = 静電容量型
出力機能 = NO
接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 洗浄
動作温度 Min = -25℃
遮蔽 = シールド付きHz
検出距離(mm)
10
電源電圧(V)
24→240 AC
ねじの呼び
M30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大DC電圧(V)
24