製品写真

積層信号灯PT60Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12515889 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ

電源電圧DC24 外径(Φmm)60 動作点灯/点滅/ブザー 取得規格CE,UL,ROHS ケーブル長(mm)530±100mm RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:(2.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする