丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12516081 品番73127
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。
たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。

用途勾配切りに 仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配) 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)突き当て:突き当て:15 直角度(mm)1,100につき1.1以下 目盛1.2mm 角度調整範囲75〜135°° 製品質量(g)1450 本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100) 竿寸法(mm)1,417×100×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする