ベタディスク シールはがし用 ハード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12516090 品番BDGM02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

従来のシールはがし(BDGM01)より耐久力が1.5倍!スピードも2倍!
ガラス・金属に貼ってあるシールを簡単に剥がします。
強力なシールも簡単に取ることが可能です。
インパクト軸で着脱がワンタッチです。

用途各種シールはがし用。 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 幅(mm)12 ブラック 質量(g)48 タイプハード 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 軸長(mm)30 サイズ(mm)52×50×50 外径(mm)Φ50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする