正面

- アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 部屋干し パワー 詰め替え 各種 P&G 12517140 - アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 部屋干し パワー 詰め替え 各種 P&G 12517140

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール 部屋干し パワー 詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(57個) 注文コード 12517140 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

たった1粒楽スゴ *1 部屋干し&スポーツ 漂白剤つけおき級消臭 *2
1粒ポンでベタつかない 漂白剤つけ置きパワー *3 が楽スゴい!
99%抗菌 *4
レノアスポーツ共同開発
洗濯槽のカビ防止 *5
ゾンビ臭・生乾き臭をリセット
まとめ洗い可
*1 当社液体洗剤比。汚れの種類・程度により異なります。すべての汚れがテストされているわけではありません。
*2 自社の消臭力試験結果による。2024年11月時点の酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきした後に自社液体洗剤で洗浄した場合との比較(P&G調べ)
*3 洗浄・消臭の効果のこと。自社の洗浄・消臭力試験結果による。酸素系液体漂白剤で30分のぬるま湯のつけおきと(洗浄力試験)2023年11月時点の市場No.1液体洗濯用洗剤又は(消臭力試験)2024年11月時点の自社液体洗剤との併用比較(P&G調べ)。綿素材の襟袖、靴下、黄ばみ汚れの洗浄力試験による。汚れやニオイの度合いにより、汚れやニオイ落ちの程度は異なります。
*4 99%の菌種を抗菌するわけではありません。衣類において検出される代表菌2種を用いた実験環境下にて試験布上での菌の増殖数を99%抑制。
*5 全てのカビを防ぐわけではありません。カビを取り除くわけではありません。"

用途
使用方法:十分な効果のため、以下の方法で使用してください。ジェルボールをそのまま洗濯槽の底に入れる。洗濯物を後から入れてスタート。
洗濯機表示:洗濯水量(L) / ドラム式表示(杯):30L~65L/0.4~0.8杯=1粒。
ゾンビ臭・生乾き臭をリセットしたい時 あるいは 55L以上/0.7杯以上 2粒がオススメ!
必ず本体容器につめかえて使用してください。適当量を必ず本体容器に入れ、フタを閉めてください。(フタが閉まりにくくなるほどつめこまないでください)
つめかえ後は、この袋のチャックを必ず閉めて保管してください。
保管方法:保管中は高温・多湿・直射日光・急激な温度変化を避け、お早めにお使いください。
形状ジェル 液性弱アルカリ性 商品タイプ詰替用 適合用途部屋干し 繰り返し・詰め替え対応
注意
※目に注意。
※危険:内容物が目に入ると目の損傷のおそれ。背面に記載の使用上の注意と応急処置をご確認ください。子供の手の届かない所に置く。皮膚刺激のおそれ。目や皮膚への接触を避ける。手洗い推奨または家庭で洗濯不可の衣類には使わないでください。濡れた手で触らない。切らない破らない。洗剤投入口には入れない(製品がつまり、水があふれる恐れがあります。)
※使用上の注意:これは洗濯洗剤です。これは食べ物ではありません。子供やペットの手の届く所に置かない。口に入れたり、飲み込んだりしない。認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する。用途以外に使わない。下洗いや手洗い用におすすめしません。製品が破れて原液が洗濯機のフタについたときは、水ですぐふき取る。製品を強く押したり、長時間触らない。洗剤同士がくっついても、はがさない。小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用しています。開封前の破損や液漏れに注意してお取り扱いください。切り口や角で手を切らないようご注意ください。パッケージ裏面中央の小さな穴は外袋の膨張を防ぐための通気孔です。 製品およびパッケージの品質に問題はございませんので、ご安心ください。
※応急処置:目に入った場合、直ちに15分以上、水でやさしく洗い流し、医師に相談する。目をこすらない。万一液体が皮膚や衣類に残った場合、皮膚は石鹸でよく洗い、衣類はぬるま湯にしばらくつけ置きしもみ洗いをしてください。万一飲み込んだ場合は、吐かせず、水を飲ませるなどの処置をして、医師に相談する。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする