つけもの袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2枚) 厚さ(mm)0.045 注文コード12517219 品番T-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る

お漬物や味噌・粕等の保存にオススメなつけもの袋(2枚入り)です。
つけもの袋を使用することでにおいや色移りを防ぎ、お手入れが楽になります。
梅干などの酸による変質もありません。
食品衛生法適合の素材を使用しているので、安心して使えます。

厚さ(mm)0.045 透明 対応【漬物容器】2斗用 (丸型つけもの容器30型・40型) (角型つけもの容器24型) 素材ポリエチレン 口径(Φcm)70 深さ(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする