即席つけもの器 マミー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード12517255 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

手軽に漬けられる即席漬物器です。
おもしが要らないから誰でも簡単に漬けることができます。
つまみを回して押し付ける仕様です.
つまみを回しても上下しないので冷蔵庫の棚にもすっきり
フタのロックはワンタッチ式フック

材質本体・フタ・つまみ:ポリスチレン、ばね:ステンレス グリーン 容量(mL)800 質量(g)225 直径(Φcm)12.5 高さ(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする