伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの コンテナー
伊藤忠リーテイルリンクの 折りたたみコンテナ
折り畳みコンテナ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12517438
品番
IRFC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
簡易式の折りたたみコンテナです。
用途
物の整理や保管に。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
容量(L)
30
最大積載段数
3段
折りたたみ時高さ(mm)
約60
有効内寸法(mm)
約幅445×奥行320×高さ220
許容質量(kg)
12
フタの有無
なし
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:470×350×240