伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリエチレン製手持ち袋
持ち手付免税店用ポリ袋
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
12517465
品番
MPLK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
剥がすと元の状態には戻らず文字が残る為、開封や改ざん跡を容易に発見できます。
用途
免税対象となる消耗品等を販売する際に。
材質
LDPE
幅(mm)
550
厚さ(mm)
0.1
サイズ
L
高さ(mm)
600
種類
手抜き袋
入数(枚)
50
持ち手
付
マチ(mm)
100