チャック付きポリ袋

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード12517490 品番IRLM-ZBT9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

様々な用途に使えるチャック袋。開封口は段ズレ仕様だから開けやすい。

用途小物整理や薬袋に。 種別B5 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.04 透明 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)200×280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
調剤
医療・福祉・介護関連業

とても良いです。使いやすいです。柔らかく入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする