CHB40-H チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517569 CHB40-H チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517569 CHB40-H チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517569 CHB40-H チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517569

チャック付きポリ袋0.04mm 食品衛生法対応

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 12517569 品番 CHB40-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。

用途日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。 種別A5サイズ 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)170×240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
書類袋
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

書類を提出するときに、このチャック付きポリ袋での提出を勧められています。今迄は、100均ショップなどで購入していましたが、枚数が段々減ってきており、それなら「まとめ買い」の法が良いだろうという事で購入。安価ですが、使い勝手は良いです。

2025-06-11
用途:
納品書入れとして利用
株式会社トミヤ 様 (医療・福祉・介護関連業)

使い方としては特殊かもしれませんが当社で発行している納品書のサイズとぴったりで雨が降っていても濡れる心配もなく汚れる心配もないので
重宝しています
価格の方も、最近の物価高の影響で値上げ・値上げを繰り返し高くなっている中では箱単位で買えば他社の商品よりも多少割安かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする