CHB80-A チャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517621 CHB80-A チャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517621 CHB80-A チャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517621 CHB80-A チャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応 伊藤忠リーテイルリンク 12517621

チャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 12517621 品番 CHB80-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

フィルム厚0.08mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。

用途日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。 種別B9サイズ 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.08 入数(枚)100 寸法(幅×チャック下)(mm)50×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
現場作業などで
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

小さなビスをなくさないように一時保管するときに使用
枚数も多いので手軽に使えて便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする