伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの チャック付ポリ袋
チャック付きポリ袋0.08mm 食品衛生法対応
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12517630
品番
CHB80-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
フィルム厚0.08mmのチャック付ポリエチレン袋です。食品衛生法試験適合品です。
用途
日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。
種別
A8サイズ
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)
0.08
入数(枚)
100
寸法(幅×チャック下)(mm)
60×85